DIN 7982 stainless steel A2 countersunk head TX
DIN 7982 stainless steel A2 countersunk head TX
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Materiale | Rustfritt stål A2 |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Form | C |
Nominell diameter (d1) | 2,2 mm |
Lengde (l1) | 9,5 mm |
Hodediameter (dk) | 4,3 mm |
Hodehøyde (k1) | 1,3 mm |
Innvendig drev | TX6 |
Drevtype | Innvendig torx |
Hodetype | Senkhode, 80 grader |
Gjengetype | Selvborende skruegjenger |
Form på markørspiss | C |