DIN 7982 stainless steel A2 countersunk head TX
DIN 7982 stainless steel A2 countersunk head TX
Cikksz. 0123102295
EAN 4046778992334
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Nemesacél A2 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Forma | C |
Névleges átmérő (d1) | 2,2 mm |
Hosszúság (l1) | 9,5 mm |
Fejátmérő (dk) | 4,3 mm |
Fejhossz (k1) | 1,3 mm |
Belső meghajtó | TX6 |
Kihajtás módja | Belső hatlapú |
Fej típusa | Süllyesztett fej 80 fok |
Menettípus | Önmetsző csavarmenet |
Hegy alakja | C |