DIN 7982 stainless steel A2 countersunk head TX
DIN 7982 stainless steel A2 countersunk head TX
SAC VD-HB-DIN7982-C-TX6-A2-2,2X9,5
Ürün no. 0123102295
EAN 4046778992334
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |
Şekil | C |
Nominal çap (d1) | 2,2 mm |
Uzunluk (l1) | 9,5 mm |
Kafa çapı (dk) | 4,3 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 1,3 mm |
Vida iç yolu | TX6 |
Tahrik tipi | İç altı kanallı |
Vida başı tipi | Havşa başlı 80 derece |
Diş tipi | Diş açan vida mastarı |
Uç şekli | C |