Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

DIN 7982 staal vernikkeld verzonken kop H vorm C

DIN 7982 staal vernikkeld verzonken kop H vorm C
SHR-PLVZK-DIN7982-C-H2-(E2J)-4,8X13

Art.-nr. 0116244813

EAN 4024835760584

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
DIN 7982 staal vernikkeld verzonken kop H vorm C

Art.-nr. 0116244813

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 1000 st
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
Staal

Oppervlakte

Vernikkeld

Voldoet aan RoHS

Ja

Vorm

C

Nominale diameter (d1)

4,8 mm

Lengte (l1)

13 mm

Kopdiameter (dk)

9,5 mm

Kophoogte (k1)

3 mm

Interne aandrijving

H2

Soort aandrijving

H

Koptype

Verzonken kop 80 graden

Draadtype

ST

Schroefdraadontwerp

0 - Niet van toepassing

Prestatieverklaring (EU-CPR)

Nee

Vorm van de punt

C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie