DIN 7982 ocel chromovaná,zápustná hlava H tvar C
DIN 7982 ocel chromovaná,zápustná hlava H tvar C
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Ocel |
Povrch | F2J |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Forma | C |
Jmenovitý průměr (d1) | 4,2 mm |
Délka (l1) | 9,5 mm |
Průměr hlavy (dk) | 8,1 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,5 mm |
Vnitřní pohon | H2 |
Druh vstupu | PH |
Typ hlavy | Zápustná hlava 80 stupňů |
Typ závitu | ST |
Provedení závitu | Plný závit |
Prohlášení o výkonu (EU-CPR) | Ne |
Tvar hrotu | C |