DIN 7982 nick-ptd steel, countersnk head H shape C
DIN 7982 nick-ptd steel, countersnk head H shape C
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Materiale | Stål |
Overflate | Forniklet |
RoHS-kompatibel | Ja |
Nominell diameter (d1) | 4,8 mm |
Lengde (l1) | 13 mm |
Hodediameter (dk) | 9,5 mm |
Hodehøyde (k1) | 3 mm |
Innvendig drev | H2 |
Drevtype | H |
Hodetype | Senkhode, 80 grader |
Gjengetype | Selvborende skruegjenger |
Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | Nei |
Form på markørspiss | C |