DIN 7982 krómozott acél, sülly. fejű, H, C alak
DIN 7982 krómozott acél, sülly. fejű, H, C alak
Cikksz. 0116054295
EAN 4038898481430
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Acél |
Bevonat | Krómozott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Forma | C |
Névleges átmérő (d1) | 4,2 mm |
Hosszúság (l1) | 9,5 mm |
Fejátmérő (dk) | 8,1 mm |
Fejhossz (k1) | 2,5 mm |
Belső meghajtó | PH2 |
Kihajtás módja | H |
Fej típusa | Süllyesztett fej 80 fok |
Menettípus | Önmetsző csavarmenet |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Teljesítménynyilatkozat (EU-CPR) | Nem |
Hegy alakja | C |