DIN 7982, krom galv. PH, C form
DIN 7982, krom galv. PH, C form
Ürün no. 0116054295
EAN 4038898481430
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Krom kaplamalı |
RoHS uyumlu | Evet |
Şekil | C |
Nominal çap (d1) | 4,2 mm |
Uzunluk (l1) | 9,5 mm |
Kafa çapı (dk) | 8,1 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 2,5 mm |
Vida iç yolu | H2 |
Tahrik tipi | H |
Vida başı tipi | Havşa başlı 80 derece |
Diş tipi | Diş açan vida mastarı |
Diş tasarımı | Tam diş |
Performans beyanı (EU-CPR) | Hayır |
Uç şekli | C |