Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

DIN 7982 çelik nikel kaplı havşa başlı H tip C

DIN 7982 çelik nikel kaplı havşa başlı H tip C

Ürün no. 0116244813

EAN 4024835760584

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
DIN 7982 çelik nikel kaplı havşa başlı H tip C

Ürün no. 0116244813

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 1000 ad.
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
Çelik

Yüzey

Nikel kaplamalı

RoHS uyumlu

Evet

Şekil

C

Nominal çap (d1)

4,8 mm

Uzunluk (l1)

13 mm

Kafa çapı (dk)

9,5 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

3 mm

Vida iç yolu

H2

Tahrik tipi

H

Vida başı tipi

Havşa başlı 80 derece

Diş tipi

Diş açan vida mastarı

Performans beyanı (EU-CPR)

Hayır

Uç şekli

C

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler