DIN 7981 steel zp th-l. pass. pan head Z shape F
DIN 7981 steel zp th-l. pass. pan head Z shape F
SCR-PANHD-DIN7981-F-Z2-(VZD)-4,8X22
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Materiál | Ocel |
Povrch | Galvanizované |
Forma | F |
Jmenovitý průměr (d1) | 4,8 mm |
Délka (l1) | 22 mm |
Průměr hlavy (dk) | 9,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,55 mm |
Vnitřní pohon | Z2 |
DIN | 7981 |
Typ hlavy | Pan Head |
Typ závitu | ST |
Tvar hrotu | F |