DIN 7981 stål svart galvan. panhode H Form C BMW
DIN 7981 stål svart galvan. panhode H Form C BMW
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Standarder | DIN 7981 |
Materiale | Stål |
Overflate | Svart, galvanisert |
RoHS-kompatibel | Nei |
Form | C |
Hodetype | Rundt hode med flens |
Nominell diameter (d1) | 3,9 mm |
Lengde (l1) | 12 mm |
Hodediameter (dk) | 10,5 mm |
Hodehøyde (k1) | 2,8 mm |
Drevtype | H |
Innvendig drev | H2 |
Skivetykkelse (t) | 1 mm |
Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | Nei |
Gjengetype | Selvborende skruegjenger |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |