DIN 7981 galv. çelik, TX mercimek başlı, F şekli
DIN 7981 galv. çelik, TX mercimek başlı, F şekli
Ürün no. 0115505513
EAN 4052703354450
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Şekil | F |
Nominal çap (d1) | 5,5 mm |
Uzunluk (l1) | 13 mm |
Kafa çapı (dk) | 10,8 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 3,95 mm |
Vida iç yolu | TX25 |
DIN | 7981 |
Vida başı tipi | Mercimek başlı |
Performans beyanı (EU-CPR) | Hayır |
Standartlar | DIN 7981 |
Diş tipi | Diş açan vida mastarı |
Diş tasarımı | Tam diş |
Uç şekli | F |