Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

DIN 7976 nickel-plated steel shape F

DIN 7976 nickel-plated steel shape F
VITE-AFL-TE-DIN7976-F-CH7-(E2J)-4,2X13

Cod. art. 0114154213

EAN 4038898710752

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
DIN 7976 nickel-plated steel shape F

Cod. art. 0114154213

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1000 pz.
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
Diametro nominale (d1)

4,2 mm

Lunghezza (l1)

13 mm

Altezza testa (k1)

2,8 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch7

Materiale

Acciaio

Superficie

Nichelato

DIN

7976

Tipo testa

Testa esagonale

Tipo filettatura

Autofilettante

Forma punta

F

Misura angolare (e)

7,66 mm

Dichiarazione di prestazioni (EU-CPR)

No