Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

DIN 7976 nickel-plated steel shape F

DIN 7976 nickel-plated steel shape F
VIS-DIN7976-F-CLE7-(E2J)-4,2X13

Art. N° 0114154213

EAN 4038898710752

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
DIN 7976 nickel-plated steel shape F

Art. N° 0114154213

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
Quantité
Cdt
x 1000 pcs
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
Diamètre nominal (d1)

4,2 mm

Longueur (l1)

13 mm

Hauteur de tête (k1)

2,8 mm

Entrainement extérieur (s1)

SW7

Matière

Acier

Finition

Nickel, épaisseur du revêtement 5 µm, incolore, brillant

DIN

7976

Forme de tête

Tête hexagonale

Type de filetage

Filetage de vis à tôle

Forme de pointe

F

Surangle (e)

7,66 mm

Déclaration de performance (UE-RPC)

Non