Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

DIN 7976 nickel-plated steel shape F

DIN 7976 nickel-plated steel shape F

Ürün no. 0114154213

EAN 4038898710752

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
DIN 7976 nickel-plated steel shape F

Ürün no. 0114154213

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 1000 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal çap (d1)

4,2 mm

Uzunluk (l1)

13 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

2,8 mm

Harici sürücü (s1)

WS7

Malzeme

Çelik

Yüzey

Nikel kaplamalı

DIN

7976

Vida başı tipi

Altıköşe

Diş tipi

Diş açan vida mastarı

Uç şekli

F

Köşeler boyunca genişlik (e)

7,66 mm

Performans beyanı (EU-CPR)

Hayır

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler