DIN 7976 nickel-plated steel shape F
DIN 7976 nickel-plated steel shape F
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Nominell diameter (d1) | 4,2 mm |
Lengde (l1) | 13 mm |
Hodehøyde (k1) | 2,8 mm |
Ekstern drift (s1) | SW7 |
Materiale | Stål |
Overflate | Forniklet |
DIN | 7976 |
Hodetype | Sekskantet hode |
Gjengetype | Selvborende skruegjenger |
Form på markørspiss | F |
Bredde over hjørner (e) | 7,66 mm |
Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | Nei |