Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

DIN 7976 nickel-plated steel shape F

DIN 7976 nickel-plated steel shape F

Cikksz. 0114154213

EAN 4038898710752

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
DIN 7976 nickel-plated steel shape F

Cikksz. 0114154213

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 1000 db
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
Névleges átmérő (d1)

4,2 mm

Hosszúság (l1)

13 mm

Fejhossz (k1)

2,8 mm

Külső hajtás (s1)

SW7

Anyag

Acél

Bevonat

Nikkelezett

DIN

7976

Fej típusa

Hatlapfejű

Menettípus

Önmetsző csavarmenet

Hegy alakja

F

Sarokméret (e)

7,66 mm

Teljesítménynyilatkozat (EU-CPR)

Nem

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk