DIN 7976 nickel-plated steel shape F
DIN 7976 nickel-plated steel shape F
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Jmenovitý průměr (d1) | 4,2 mm |
Délka (l1) | 13 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,8 mm |
Vnější pohon (s1) | SW7 |
Materiál | Ocel |
Povrch | Niklováno E2J |
DIN | 7976 |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Typ závitu | ST |
Tvar hrotu | F |
Rozměr přes hrany (e) | 7,66 mm |
Prohlášení o výkonu (EU-CPR) | Ne |