Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

DIN 7976 nickel-plated steel shape F

DIN 7976 nickel-plated steel shape F
6K-BOUT-DIN7976-F-SW7-(E2J)-4,2X13

Art.-nr. 0114154213

EAN 4038898710752

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
DIN 7976 nickel-plated steel shape F

Art.-nr. 0114154213

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 1000 st
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
Nominale diameter (d1)

4,2 mm

Lengte (l1)

13 mm

Kophoogte (k1)

2,8 mm

Externe aandrijving (s1)

SW7

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Vernikkeld

DIN

7976

ISO

0 - Niet van toepassing

Koptype

Zeskantkop

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Draadtype

ST

Schroefdraadontwerp

0 - Niet van toepassing

Schroefdraadvorm

0 - Niet van toepassing

Vorm van de punt

F

Hoekmaat (e)

7,66 mm

Prestatieverklaring (EU-CPR)

Nee

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie