Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

DIN 7971 stal niklowana kształt F

DIN 7971 stal niklowana kształt F
BLACHOWKRĘT Ł.CYL-DIN7971-F-E2J-4,2X13

Nr art. 0110144213
EAN 4038898977940
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
DIN 7971, Stahl vernickelt (E2J), Form F
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Stal

Powłoka

Niklowana

Średnica znamionowa (d1)

4,2 mm

Długość (l1)

13 mm

Średnica łba (dk)

8,2 mm

Wysokość łba (k1)

2,45 mm

Końcówka wewnętrzna

SL

Szerokość rowka

1,2 mm

Rodzaj gwintu

ST

Typ łba

Łeb walcowy

DIN

7971

Deklaracja wydajności (zgodna z normą EU dot. wyrobów budowlanych)

Nie

Kształt końcówki

F