DIN 7971 staal vernikkeld vorm C
DIN 7971 staal vernikkeld vorm C
SHR-CLK-DIN7971-C-(E2J)-3,9X9,5
Art.-nr. 0110043995
EAN 4038898977926
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Vernikkeld |
Vorm | C |
Nominale diameter (d1) | 3,9 mm |
Lengte (l1) | 9,5 mm |
Kopdiameter (dk) | 7,5 mm |
Kophoogte (k1) | 2,25 mm |
Interne aandrijving | Zaagsnede |
Breedte sleuf | 1 mm |
Draadtype | ST |
Schroefdraadontwerp | 0 - Niet van toepassing |
Koptype | Cilinderkop |
DIN | 7971 |
Prestatieverklaring (EU-CPR) | Nee |
Vorm van de punt | C |