Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

DIN 7971 nikkelezett acél, C-forma

DIN 7971 nikkelezett acél, C-forma

Cikksz. 0110043995

EAN 4038898977926

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
DIN 7971 nikkelezett acél, C-forma

Cikksz. 0110043995

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 1000 db
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
Acél

Bevonat

Nikkelezett

Forma

C

Névleges átmérő (d1)

3,9 mm

Hosszúság (l1)

9,5 mm

Fejátmérő (dk)

7,5 mm

Fejhossz (k1)

2,25 mm

Belső meghajtó

Horony

Ékhorony szélesség

1 mm

Menettípus

Önmetsző csavarmenet

Fej típusa

Hengeres fej

DIN

7971

Teljesítménynyilatkozat (EU-CPR)

Nem

Hegy alakja

C

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk