Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

DIN 7971 nikkelezett acél, A-forma

DIN 7971 nikkelezett acél, A-forma

Cikksz. 0110144213

EAN 4038898977940

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
DIN 7971 nikkelezett acél, A-forma

Cikksz. 0110144213

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 1000 db
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
Acél

Bevonat

Nikkelezett

Névleges átmérő (d1)

4,2 mm

Hosszúság (l1)

13 mm

Fejátmérő (dk)

8,2 mm

Fejhossz (k1)

2,45 mm

Belső meghajtó

Horony

Ékhorony szélesség

1,2 mm

Menettípus

Önmetsző csavarmenet

Fej típusa

Hengeres fej

DIN

7971

Teljesítménynyilatkozat (EU-CPR)

Nem

Hegy alakja

F

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk