DIN 7971 nickel-plated steel, shape F
DIN 7971 nickel-plated steel, shape F
VITE-AFL-TC-DIN7971-F-(E2J)-4,2X13
Cod. art. 0110144213
EAN 4038898977940
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Nichelato |
Diametro nominale (d1) | 4,2 mm |
Lunghezza (l1) | 13 mm |
Diametro testa (dk) | 8,2 mm |
Altezza testa (k1) | 2,45 mm |
Azionamento interno | A taglio |
Larghezza intaglio | 1,2 mm |
Tipo filettatura | Autofilettante |
Tipo testa | Testa cilindrica |
DIN | 7971 |
Dichiarazione di prestazioni (EU-CPR) | No |
Forma punta | F |