DIN 7971 nickel-plated steel, shape F
DIN 7971 nickel-plated steel, shape F
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Materiale | Stål |
Overflate | Forniklet |
Nominell diameter (d1) | 4,2 mm |
Lengde (l1) | 13 mm |
Hodediameter (dk) | 8,2 mm |
Hodehøyde (k1) | 2,45 mm |
Innvendig drev | SLT |
Sporbredde | 1,2 mm |
Gjengetype | Selvborende skruegjenger |
Hodetype | Flatt, rundt hode |
DIN | 7971 |
Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | Nei |
Form på markørspiss | F |