DIN 7971 nickel-plated steel, shape C
DIN 7971 nickel-plated steel, shape C
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Materiál | Ocel |
Povrch | Niklováno E2J |
Forma | C |
Jmenovitý průměr (d1) | 3,9 mm |
Délka (l1) | 9,5 mm |
Průměr hlavy (dk) | 7,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,25 mm |
Vnitřní pohon | SL |
Šířka štěrbiny | 1 mm |
Typ závitu | ST |
Typ hlavy | Válcová hlava |
DIN | 7971 |
Prohlášení o výkonu (EU-CPR) | Ne |
Tvar hrotu | C |