DIN 7971 çelik nikel kaplı C tipi
DIN 7971 çelik nikel kaplı C tipi
Ürün no. 0110043995
EAN 4038898977926
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Nikel kaplamalı |
Şekil | C |
Nominal çap (d1) | 3,9 mm |
Uzunluk (l1) | 9,5 mm |
Kafa çapı (dk) | 7,5 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 2,25 mm |
Vida iç yolu | Yuva |
Yuva genişliği | 1 mm |
Diş tipi | Diş açan vida mastarı |
Vida başı tipi | Yassı başlı |
DIN | 7971 |
Performans beyanı (EU-CPR) | Hayır |
Uç şekli | C |