DIN 7971 acier nickelé forme F
DIN 7971 acier nickelé forme F
VIS-DIN7971-F-(E2J)-4,2X13
Art. N° 0110144213
EAN 4038898977940
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Acier |
Finition | Nickel, épaisseur du revêtement 5 µm, incolore, brillant |
Diamètre nominal (d1) | 4,2 mm |
Longueur (l1) | 13 mm |
Diamètre de tête (dk) | 8,2 mm |
Hauteur de tête (k1) | 2,45 mm |
Empreinte intérieure | Fente |
Largeur de fente | 1,2 mm |
Type de filetage | Filetage de vis à tôle |
Forme de tête | Tête cylindrique |
DIN | 7971 |
Déclaration de performance (UE-RPC) | Non |
Forme de pointe | F |