Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

DIN 7971 acier nickelé forme C

DIN 7971 acier nickelé forme C
VIS-DIN7971-C-(E2J)-3,9X9,5

Art. N° 0110043995

EAN 4038898977926

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
DIN 7971 acier nickelé forme C

Art. N° 0110043995

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
Quantité
Cdt
x 1000 pcs
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
Acier

Finition

Nickel, épaisseur du revêtement 5 µm, incolore, brillant

Forme

C

Diamètre nominal (d1)

3,9 mm

Longueur (l1)

9,5 mm

Diamètre de tête (dk)

7,5 mm

Hauteur de tête (k1)

2,25 mm

Empreinte intérieure

Fente

Largeur de fente

1 mm

Type de filetage

Filetage de vis à tôle

Forme de tête

Tête cylindrique

DIN

7971

Déclaration de performance (UE-RPC)

Non

Forme de pointe

C