DIN 7643 steel zinc nickel short design
DIN 7643 steel zinc nickel short design
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tipo de rosca x diâmetro nominal x desvio de inclinação | M14 x 1,5 |
Adequado para diâmetro exterior do tubo | 10 mm |
Comprimento | 26 mm |
Número de furos | 3 UNID |
Diâmetro do furo | 5,5 mm |
Material | Aço |
Largura entre faces | 19 mm |
Altura da cabeça | 6 mm |
Design | Curto |
Superfície | Zinco-níquel |