DIN 7643 steel zinc nickel short design
DIN 7643 steel zinc nickel short design
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Standarder | DIN 7643 |
Gjengetype x nominell diameter x helling | M14 x 1,5 |
Egnet for utvendig rørdiameter | 10 mm |
Lengde | 26 mm |
Antall hull | 3 STK |
Hulldiameter | 5,5 mm |
Materiale | Stål |
Nøkkelbredde | 19 mm |
Hodehøyde | 6 mm |
Design | Kort |
Overflate | Sink-nikkel |