DIN 7643 steel zinc nickel short design
DIN 7643 steel zinc nickel short design
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
![]() | |
Normas | DIN 7643 |
Tipo de rosca x diámetro nominal x paso | M14 x 1,5 |
Se puede utilizar para diámetro exterior de la tubería | 10 mm |
Longitud | 26 mm |
Número de orificios | 3 Uds |
Diámetro del orificio | 5,5 mm |
Material | Acero |
Ancho de llave | 19 mm |
Altura de la cabeza | 6 mm |
Diseño | Corto |
Superficie | Zinc níquel plata |