DIN 7643 steel zinc nickel short design
DIN 7643 steel zinc nickel short design
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Druh závitu x jmenovitý průměr x stoupání | M14 x 1,5 |
Vhodné pro vnější průměr trubky | 10 mm |
Délka | 26 mm |
Počet děr | 3 ks |
Průměr díry | 5,5 mm |
Materiál | Ocel |
Šířka klíče | 19 mm |
Výška hlavy | 6 mm |
Konstrukce | Krátký |
Povrch | ZNSHL |