DIN 7500-1 stål galv tykkfilmpass seksk type DE
DIN 7500-1 stål galv tykkfilmpass seksk type DE
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M8 |
Lengde (l1) | 20 mm |
Hodediameter (dk) | 13 mm |
Kragediameter (d2) | 16,9 mm |
Hodehøyde (k1) | 5,45 mm |
Ekstern drift (s1) | SW13 |
Standarder | DIN 7500 |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert tykkfilmpassivert |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Sekskantet hode |
Drevtype | Sekskantet |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Krage/flens | Ja |