DIN 7500-1 stål galv tykkfilmpass TX flatt h. PE
DIN 7500-1 stål galv tykkfilmpass TX flatt h. PE
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M5 |
Lengde (l1) | 10 mm |
Hodediameter (dk) | 9,5 mm |
Hodehøyde (k1) | 3,7 mm |
Hodetype | Panhode |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert tykkfilmpassivert |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Innvendig drev | TX25 |
Standarder | DIN 7500 |
RoHS-kompatibel | Ja |