DIN 7500-1 sarı galv. Z, CE şekilli
DIN 7500-1 sarı galv. Z, CE şekilli
Ürün no. 401506 12
EAN 4047376471726
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (d1) | M6 |
Uzunluk (l1) | 12 mm |
Kafa çapı (dk) | 12 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 4,6 mm |
Vida başı tipi | Mercimek başlı |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı sarı |
Diş tipi | Metrik diş |
Vida iç yolu | Z3 |
Standartlar | DIN 7500 |
RoHS uyumlu | Evet |