DIN 74361, aço 10 zincado (ZFSHR), forma A
DIN 74361, aço 10 zincado (ZFSHR), forma A
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tipo de rosca x diâmetro nominal (D) | M22 |
Altura (h1) | 30 mm |
Diâmetro do colar (dc) | 36 mm |
Accionador externo (s1) | SW30 |
Material | Aço |
Classe de resistência | 10 |
Superfície | Zincado, prateado |
Inclinação | 1,5 mm |
DIN | 74361 |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Largura entre cantos (e) | 33,23 mm |
Diâmetro nominal | 22 mm |