DIN 74361 acél, 10, cinklamella, (ZFSHR), A forma
DIN 74361 acél, 10, cinklamella, (ZFSHR), A forma
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő (D) | M22 |
Magasság (h1) | 30 mm |
Vállátmérő (dc) | 36 mm |
Külső hajtás (s1) | SW30 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 10 |
Bevonat | Pikkelyes cink, ezüst |
Menetemelkedés | 1.5 mm |
DIN | 74361 |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Sarokméret (e) | 33.23 mm |
Névleges átmérő | 22 mm |