Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

DIN 74361-3 steel 10 zinc flake, shape N

DIN 74361-3 steel 10 zinc flake, shape N

Ürün no. 0360082215

EAN 4062856086214

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
DIN 74361-3 steel 10 zinc flake, shape N

Ürün no. 0360082215

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi x nominal çap (D)

M22

Yükseklik (h1)

34 mm

Yaka çapı (dc)

47 mm

Harici sürücü (s1)

WS32

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

10

Yüzey

Pul çinko gümüş

Hatve

1,5 mm

DIN

74361

Diş tipi

Metrik diş

Flanş kalınlığı

22 mm

Nominal çap

22 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler