DIN 74361-3 steel 10 zinc flake, shape N
DIN 74361-3 steel 10 zinc flake, shape N
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tipo de rosca x diâmetro nominal (D) | M22 |
Altura (h1) | 34 mm |
Diâmetro do colar (dc) | 47 mm |
Accionador externo (s1) | SW32 |
Material | Aço |
Classe de resistência | 10 |
Superfície | Zincado, prateado |
Inclinação | 1,5 mm |
DIN | 74361 |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Espessura da flange | 22 mm |
Diâmetro nominal | 22 mm |