DIN 74361-3 steel 10 zinc flake, shape N
DIN 74361-3 steel 10 zinc flake, shape N
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Gjengetype x nominell diameter (D) | M22 |
Høyde (h1) | 34 mm |
Kragediameter (dc) | 47 mm |
Ekstern drift (s1) | SW32 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 10 |
Overflate | Flakpigmentert sink, sølvfarget |
Stigning | 1,5 mm |
DIN | 74361 |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Flenstykkelse | 22 mm |
Nominell diameter | 22 mm |