Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

DIN 74361-3 steel 10 zinc flake, shape N

DIN 74361-3 steel 10 zinc flake, shape N

Art.-nr. 0360082215

EAN 4062856086214

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
DIN 74361-3 steel 10 zinc flake, shape N

Art.-nr. 0360082215

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 50 st
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
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D)

M22

Hoogte (h1)

34 mm

Kraagdiameter (dc)

47 mm

Externe aandrijving (s1)

SW32

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

10

Oppervlakte

Zinklamel zilver

Spoed

1,5 mm

DIN

74361

Draadtype

Metrisch draad

Flensdikte

22 mm

Nominale diameter

22 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie