DIN 74361-3 steel 10 zinc flake, shape N
DIN 74361-3 steel 10 zinc flake, shape N
Cikksz. 0360082215
EAN 4062856086214
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő (D) | M22 |
Magasság (h1) | 34 mm |
Vállátmérő (dc) | 47 mm |
Külső hajtás (s1) | SW32 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 10 |
Bevonat | Pikkelyes cink, ezüst |
Menetemelkedés | 1,5 mm |
DIN | 74361 |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Peremvastagság | 22 mm |
Névleges átmérő | 22 mm |