DIN 74361-3 steel 10 zinc flake, shape N
DIN 74361-3 steel 10 zinc flake, shape N
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Druh závitu x jmenovitý průměr (D) | M22 |
Výška (h1) | 34 mm |
Průměr nákružku (dc) | 47 mm |
Vnější pohon (s1) | SW32 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 10 |
Povrch | ZFSHL |
Stoupání | 1,5 mm |
DIN | 74361 |
Typ závitu | M |
Tloušťka příruby | 22 mm |
Jmenovitý průměr | 22 mm |