DIN 74361-3 stal 10, ocynkowana TX
DIN 74361-3 stal 10, ocynkowana TX
NAKRT-6KT-DIN74361-N-10-(ZFSHL)-M22X1,5
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D) | M22 |
Wysokość (h1) | 34 mm |
Średnica kołnierza (dc) | 47 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 32 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 10 |
Powłoka | Cynkowa płatkowa/lamelowa, srebrna |
Skok gwintu | 1,5 mm |
DIN | 74361 |
Rodzaj gwintu | M |
Grubość kołnierza | 22 mm |
Średnica znamionowa | 22 mm |