DIN 74361, 10, düz, B tipi
DIN 74361, 10, düz, B tipi
SOM-BİJON--DIN74361-B-10-SW24-M16X1,5
Ürün no. 03613
EAN 4038898547372
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (D) | M16 |
Yaka çapı (dc) | 28 mm |
Harici sürücü (s1) | WS24 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 10 |
Yüzey | Düz |
Hatve | 1,5 mm |
DIN | 74361 |
Diş tipi | Metrik diş |
Nominal çap | 16 mm |