DIN 7428 C 6,3 adapter (1/4 col)
Összekötő elem, DIN 7428, C 6,3 (1/4”)
ÁTALAKÍTÓ-BIT-6LP-1/4X4LP-1/4
Cikksz. 0614176700
EAN 4011231509558
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nem megfelelő befogó? Próbálja ki ezt az adaptert!
- Az adapter illeszkedik az összes szabványos hatszög csatlakozáshoz, és összeköti azokat a szerszám belső négyszöghajtásával
- A rövid kialakítás biztosítja a stabil és csavarodásmentes erőátvitelt
- Lehetővé teszi a dugókulcsok használatát a hagyományos fúrótokmányú gépeken
- A behajtó megkülönböztető hornya biztonságosan köti össze az adaptert a foglalattal
Tartós adapter
- A felhasznált ötvözet, valamint a kialakítás hosszú élettartamot biztosít az adapternek
- A speciális kialakítás révén a rozsda és a szennyeződés csekély hatással van a csap funkciójára
Adatlapok(X)
Belső négyszög hajtás | C 6.3 (1/4") |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Külső négyszög hajtás | 1/4 |
Kihajtás módja | Külső négylapú |
Hosszúság | 25 mm |