Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

DIN 7340 vorm B koper

DIN 7340 vorm B koper

Art.-nr. 0926053312

EAN 4024835710138

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
DIN 7340 vorm B koper

Art.-nr. 0926053312

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 1000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 7340 copper, shape B
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Koper

Oppervlakte

Blank

Vorm

B

Nominale diameter (d1)

3 mm

Kopdiameter (d2)

4,5 mm

Kophoogte (k1)

0,6 mm

Lengte (l1)

12 mm

Productgewicht (per stuk)

0,300 g

Wanddikte (s)

0,5 mm

DIN

7340

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie