DIN 7340 nickel-plated brass, shape B
DIN 7340 nickel-plated brass, shape B
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Materiál | Mosaz |
Povrch | Niklováno E1J |
Forma | B |
Jmenovitý průměr (d1) | 2,5 mm |
Průměr hlavy (d2) | 4 mm |
Výška hlavy (k1) | 0,5 mm |
Délka (l1) | 9 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 0,174 g |
Tloušťka stěny (s) | 0,3 mm |
DIN | 7340 |