DIN 7340 miedź, kształt B
DIN 7340 miedź, kształt B
NIT RURKOWY-DIN7340-CU-B-3X0,5X12
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Miedź |
Powłoka | Bez osłony |
Kształt | B |
Średnica znamionowa (d1) | 3 mm |
Średnica łba (d2) | 4,5 mm |
Wysokość łba (k1) | 0,6 mm |
Długość (l1) | 12 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 0,300 g |
Grubość ścianki (s) | 0,5 mm |
DIN | 7340 |